※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151167 品番 B4112
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。
クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
傷の目立たない細目仕様です。

トラスコ品番359-0371 寸法L(mm)152 寸法H(mm)201 基本使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜20 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする