曜日別特売
B4117 EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン 17151237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)10~40
内容量1台注文コード17151237品番B4117
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
傷の目立たない細目仕様です。

トラスコ品番361-0346寸法L(mm)190寸法H(mm)275基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)10~40寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする