※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17151316 品番 B4161
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。
受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。
吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。
傷の目立たない細目仕様です。

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。 トラスコ品番359-0370 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜30 寸法D(mm)42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする