曜日別特売
C4351 HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン 17151386

代表画像

C4351 HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン 17151386
C4351 HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン 17151386
C4351 HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン 17151386

HP-Y型 細目仕様 引張クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード17151386品番C4351
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。
吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。
フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。
従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。
チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。
吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。
吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。
引張フックの横滑り防止機構。
左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。
傷の目立たない細目仕様です。

トラスコ品番361-0328径(Φmm)【吊環】48基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする