ワイヤレス充電器 Qi 認証 10W / 7.5W/5W 卓上 充電器 ケーブル付属 1m 置くだけ充電 薄型 コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17151578 品番 EC-QA27WF
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

対応するAndroidやiPhoneを置くだけで充電できる、Qi規格ワイヤレス充電器です。手のひらサイズで持ち運びに便利。天面に滑り止めパッドを配置しており、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。USB Power Delivery対応のAC充電器を接続することで最大10Wの高速充電が利用できます。

用途
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定した、ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはWPCの会員企業です。
ワイヤレス充電に対応し、GalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。AirPodsなどのワイヤレス充電対応機器の充電も可能です。
最大出力10Wで、Galaxyの急速充電10W規格、iPhoneの7.5W規格、標準の5W規格に対応しています。
ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。
スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品は防水構造ではありません。
滑り止めパッドを天面に配置しています。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。
省スペースで設置できる薄型・コンパクトタイプです。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
本体カラーと同色で、卓上で使用するのに便利な長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運べます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 20W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品ケーブル しろちゃん(ホワイト×ブラック)、【ケーブル】ホワイト 質量(g)約36 出力(W)5/7.5/10 使用温度範囲(℃)-10〜25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×10 ケーブル長(m)約1 対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/2.22Aまたは12V/1.67A(USB Power Delivery対応) 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM)ポート 対象地域日本 使用環境湿度(%)10〜90 各種認証Qi (BPP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする