マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 負担軽減 コーナーガードクッション ズレにくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17151718 品番 MP-CTL01GY
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デスクの角から手首を守る!長時間のパソコン作業を快適にするマウスパッドです。手首の負担を軽減するリストレストと、デスクの角を保護するコーナーガードクッションを備えています。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。

用途
長時間のパソコン作業を快適にする、リストレスト付きマウスパッドです。
コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首が角に当たらない設計です。
触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー 形状リストレスト一体型 グレー 質量(g)約316 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×245×30(リストレスト厚20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする