マウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード17151727 品番MP-UK01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なマウスパッドです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。快適でスムーズなマウス操作が可能で、デスクを傷から守りつつ、きれいに保てます。

用途
波のようなウェーブラインが個性的なマウスパッドです。
2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。
デスクのレイアウトに合わせて縦横どちらでも自由に配置可能。作業スペースを効率的に活用できます。
マウス操作による傷を防ぎ、デスクをきれいに保てます。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー グレー 質量(g)約71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×230×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする