メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 手研磨
アークランドサカモトの 研磨シート
アークランドサカモトの 空砥ぎペーパー
紙ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17152050
品番
148991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
木工の下地研磨、木工の表面仕上げ
材質
本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド
粒度
#60/#120/#240各3枚ずつ
寸法(mm)
140×115
色
ブラウン
タイプ
紙ヤスリ
入数(枚)
9