Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:2
注文コード
17152725
品番
ZB5AK1563
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:2
材質
プラスチック
色
青
種類
プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ
取付寸法(mm)
22
保証期間
18ヶ月
直径(mm)
29