Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド キノコ型(照光・回転復帰)
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:1
注文コード
17152741
品番
ZB5AW753
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:1
材質
プラスチック
色
橙
種類
プラスチックヘッド キノコ型(照光・回転復帰)
取付寸法(mm)
22
保証期間
18ヶ月
直径(mm)
40