種類ヘッド付き送信機
材質プラスチック
幅(mm)30
質量(kg)0.045
色黄
高さ(mm)41.5
保護構造IP66 IEC 60529(前面)、IP67 IEC 60529(前面)、IP69 IEC 60529(前面)、IP69K IEC 60529(前面)
チャンネル数16
取付寸法(mm)22
応答時間2秒
保証期間18ヶ月
検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。
送受信周波数(MHz)2405