曜日別特売

インバーター Altivar600シリーズ 三相200V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17153985品番ATV630D45M3
参考基準価格(税別)¥705,590販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)

容量(kW)45幅(mm)290質量(kg)56.6高さ(mm)922奥行(mm)323電源三相供給電圧(V)200...240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする