SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用(PS) SKS材 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154488
品番
1/8PS28 左 SKS 25径
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9
山数
28
外径(Φmm)
25径
ねじの呼び
1/8PS28左
材質
SKS