超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 注文コード17155900 品番AX-12Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84 質量(kg)0.4 高さ(mm)149.5 消費電力(W)12 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする