超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 注文コード17155970 品番AXB-24R
参考基準価格(税別)¥16,570 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。
(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。
プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更

幅(mm)84 質量(kg)0.4 高さ(mm)149 消費電力(W)12 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする