超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7 注文コード17155988 品番AXB-100R
参考基準価格(税別)¥17,950 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。
(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。
プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更

幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)149 消費電力(W)7 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする