ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916

ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916
ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916
ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916
ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916
ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916
ST-113NP-110 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック 17156916

圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110使用電圧範囲(V)90~120注文コード17156916品番ST-113NP-110
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。
小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。
最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。
(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。
無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。

材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格電圧(V)AC110定格時間連続音圧レベル(dB)68~80使用電圧範囲(V)90~120音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)突入電流12mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする