圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220 使用電圧範囲(V)180〜240 注文コード17156925 品番ST-113NP-220
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は定格電圧・使用電圧範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

2音、81〜100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。
小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。
最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。
(全機種で最小68dB 〜最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。
無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。

材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 定格電圧(V)AC220 定格時間連続 音圧レベル(dB)68〜80 使用電圧範囲(V)180〜240 音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…) 突入電流12mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする