電子音警報器 ST203シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17156941 品番ST-203K2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥252,490 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

2音、101〜120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。
壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。
オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。
警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。
複数スピーカーの接続が可能です。
保護特性IP50(正方向取付け時)です。

材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1) 定格消費電力(W)60, 75, 75 出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch 信号線接点容量DC15V以上50mA以上 定格時間15分 回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω 音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…) 定格電圧範囲(V)DC2419〜27, AC110,90〜120, AC220,180〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする