Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。
光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量105dBです。
(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。