SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
R-3
注文コード
17157814
品番
R-3 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥138,750
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1" PS
規格
1本タップ
呼び寸法
R-3
タップハンドル
19,32
ダイス外径(Φmm)
50,57