※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17158505
品番
12 テーパー
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
70
全長(mm)
120.0
寸法
12
規格
テーパー
チャック径(Φmm)
MT(No.1)
シャンク径
MT(No.1)