※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17158697
品番
13.5 ロング L300
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
13.5
有効長(mm)
240
全長(mm)
300
寸法
13.5
規格
ロング L300
チャック径(Φmm)
12-10