大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6 注文コード17158761 品番LRMZ-12R
参考基準価格(税別)¥25,030 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。
粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。
独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。
標準仕様で30℃〜 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。
ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。
保護特性IP67(正方向取付け時)です。

幅(mm)156 質量(kg)1.2 高さ(mm)219 消費電力(W)6 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする