アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤 黄 緑
段数
3段
取付方式
直付け
注文コード
17159251
品番
UTLR-24-3(RYG)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,450
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
色・段数・取付方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
色
赤 黄 緑
高さ(mm)
350
取付方式
直付け
外形寸法(mm)
Φ 100
段数
3段
消費電力(W)
9.5
耐電圧
0.8 kV
引出し線長さ(mm)
500
取付径(Φmm)
70
音色
なし
定格制御電源電圧(V)
DC 24