アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤 黄
段数
2段
取付方式
直付け
注文コード
17159278
品番
UTLRB-24-2(RY)
参考基準価格(税別)
¥39,610
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色・段数・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
色
赤 黄
高さ(mm)
272
取付方式
直付け
外形寸法(mm)
Φ 100
段数
2段
消費電力(W)
7.5
耐電圧
0.8 kV
ブザー音
電子:連続音断続音切り替え
引出し線長さ(mm)
500
取付径(Φmm)
70
音色
ブザー
定格制御電源電圧(V)
DC 24