RMT-70315 ワイルドウルフ安全ショート長靴 オカモト 17159957

RMT-70315 ワイルドウルフ安全ショート長靴 オカモト 17159957 RMT-70315 ワイルドウルフ安全ショート長靴 オカモト 17159957

ワイルドウルフ安全ショート長靴

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17159957 品番RMT-70315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

履き口部反射テープ付。吸汗速乾性裏布。

サイズ(cm)28 ネイビー 足幅3E 形状ハイカット サイズXL 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)29.5(26cm) 材質(アッパー)軽量合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)740(26cm) 機能吸汗速乾性 材質(先芯)樹脂(JIS規格L級相当) 靴タイプ半長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17159957 RMT-70315 28530935 RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 安全長靴 Wild Wolf 1足 3,398 税込3,738 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17159957
2018-10-15
用途:
基礎工事
建設業・工事業

丈の短い長靴なので、ふくらはぎが太くて丈の長い長靴がきつい人のはいいと思います。

対象商品:
17159923
2017-05-05
用途:
下草刈り、枝切等
電気・ガス・熱供給・水道業

先芯が鉄材ではないため、持ち運び時に軽くて助かります。また、自分はふくらはぎが太く、普通の長靴ではキツかったり履けなかったりするのですが、この部分が少しだけ太めに作られているので無理なく履くことができました。25cmの足サイズでMを購入し、ピッタリでした。

対象商品:
17159957
2017-01-24
用途:
工場の外回り作業時

以前使っていた量販店商品よりも耐久性に優れ大変満足しています。今後も定期購入したいと思います。

対象商品:
17159948
2016-06-14
用途:
現場監督作業時
建設業・工事業

太ももが太く通常の安全長靴だと入らず、このショート長靴だと簡単に入り、楽に脱ぐ事も出来ます。また、上部にひもが付いているので歩行時に泥や石が靴中に入らないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする