ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチCFP2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
端子形状
RA端子
注文コード
17160036
品番
CFP2-2RC4-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
端子形状
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
定格
最大:0.4VA(DC28V Max.)
最小:DC20mV 1μA
電気的寿命
最大定格で10000回
最小定格で30000回
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
端子形状
RA端子
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
作動
1.47±0.98N
端子
ストレート
スイッチ特性
ON-(ON)
機械的寿命
30000回
色(ツマミ)
グレー
耐電圧(V/min)
AC250
RoHS指令(10物質対応)
対応