定格
最大:0.4VA(DC28V Max)
最小:DC20mV 1μ A
機械的寿命
D.E.N.Pタイプで50000回
F.G.H.R.S.Tタイプで30000回
電気的寿命
最大定格で10000回
最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)
最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
極数単極
端子形状P/C端子
スイッチ特性ON-OFF-ON
使用温度範囲(℃)-40〜+85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40〜+85
端子ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ツマミ)グレー
耐電圧(V/min)AC250 1分間