電圧(V)100
幅(mm)164
質量(kg)10.3
高さ(mm)152
奥行(mm)330
用途真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収
仕様-
電源AC
到達圧力(Pa)2h
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)60/64
吐出口径G3/8
オイル量(L)0.25
モーター出力(kW)(50/60Hz)0.35/0.45
吸込口径G3/8
ポンプの種類油回転
排気速度(m3/h)(50/60Hz)8/9.6