電圧(V)200
幅(mm)250
質量(kg)20
高さ(mm)229
奥行(mm)347
用途真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収
仕様KB、Aqua、O2
電源AC
到達圧力(Pa)2h
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/73
吐出口径-
オイル量(L)0.45
モーター出力(kW)(50/60Hz)0.9/1.1
吸込口径G3/4
ポンプの種類油回転
排気速度(m3/h)(50/60Hz)25/30