曜日別特売
HS-A1249W らく抜きプラグアダプター オーム電機 17160438

 

HS-A1249W らく抜きプラグアダプター オーム電機 17160438
HS-A1249W らく抜きプラグアダプター オーム電機 17160438
HS-A1249W らく抜きプラグアダプター オーム電機 17160438

らく抜きプラグアダプター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17160438品番HS-A1249W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。

口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 病室でのコンセント接続時など
医療法人社団 日本鋼管福山病院医療・福祉・介護関連業

使い勝手がよく、大変助かります。ありがとうございます。

2025-01-15
用途: ヘアードライヤーなどの熱を使うものに使っています。
富山社労士事務所サービス業

簡単にコンセントを抜くことができて、抜き忘れがなく重宝しています。

対象商品 : 17160438
2024-02-04
用途: 工具の先には必ず付けています
悠優舘不動産業

2か所の差し込みがあるので、迷わないで使用することができます。抜き取るときに簡単に抜くことができることが一番です。

対象商品 : 17160438
2020-08-16
用途: スマホ充電器のプラグ差し替え

複数の電気製品のコンセント差し替えに使っています。
いくつかの類似品も持っていますが、他と比べてもこの製品は抜き差しがスムーズで
特に抜く時が驚くほど楽です。

対象商品 : 17160438
2019-06-15
用途: 常夜灯のプラグに
卸売・小売業

毎朝、プラグを抜いて常夜灯を片付ける際、とても楽に抜けるようになりました。
L字で使えてかつプラグの縦位置にレバーがある点でこの商品を選びました。

対象商品 : 17160438
2019-01-12
用途: 抜き差しする機器用
その他業種

縦と横両対応というのは面白いコンセプトです。実は、オレンジのスライドカバーを外して2こ口で運用しようとしたのですが、片方を差し込むと他方はそれに邪魔されるので、できないことが判明し、もくろみは外れました。
あと、メス側の差込口は少しゆるめなので、機器のプラグをひっぱると、本品は壁から抜けず、機器のプラグが抜けます。そうすると、わざわざレバーつきの本品を使う意味が??となりますが、90度方向で刺せるメリットがあるので、目をつむることにしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする