プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17160608 品番 MW-3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA B種認定品のプロスニーカー
脱ぎ履きしやすい3本ベルト(取っ手付き)
つま先を上げてつまずきを防止したトゥスプリング設計
クッション性の高いインソールを採用
おしゃれなシャドーカモフラデザイン
後部反射プルストラップ仕様

用途
運送業
屋内作業
DIY
作業全般
ホワイト 質量(g)350(26.0cmの片足) サイズ(cm)25 規格先芯靴:JSAA(B種) 先芯樹脂製先芯 素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:ラバー・EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする