SUPER TALENT
USB3.0メモリ Express ST1-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17160858
品番
ST3U16ES12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
持ち運びに便利なキャップレス!!ワンプッシュでコネクタを収納!
コネクターを傷つけないスライド・リトラクタブル(伸縮)タイプ!
仕様
ホットプラグ&プレイ対応、USBバスパワー対応
寸法(mm)
58×19.4×10
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows XP、Mac OSX
インターフェース
USB3.0/USB2.0
記憶容量(GB)
16