農園ぐつ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17161256 品番 HS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先丸タイプ
脱ぎ履きしやすい面ファスナー式
ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様

用途
農業
園芸作業
ガーデニング
ネイビー 質量(g)367(26.0cmの片足) サイズ(cm)23.5 先芯先芯なし 素材アッパー:綿、ソール:ゴム 後丈(cm)14(26.0cm)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
農作業用
建設業・工事業

今まで安全靴を履いて作業していましたが
この靴は脱げにくく、急傾斜地でも歩きやすい。
安全靴は重いし、斜めの箇所に立つと足が疲れますが
この靴なら、足首の負担も軽いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする