セーフティースニーカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17162419 品番 D-3317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋼製先芯入り
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木・建築業
物流、運輸業
DIY
カジュアル
ホワイト 質量(g)410(26.0cmの片足) サイズ(cm)26 先芯鋼製 素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
工場内の作業用安全靴として

女性サイズがあったのでこちらを購入しましたが素材が硬めだからか早いうちからフチのところの接着がはがれてきています。段々と範囲も広がっているので長持ちはしない感じで残念です。次は買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする