OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17163119
品番
W5/16x32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
32
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36018
山数
18山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
12
ねじの呼び
W5/16
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。