アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17163326
品番
SHRF1800-1200
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,190
販売価格(税別)
¥
72,900
バスケットに入れる
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様
小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
1200×400×1800
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付)
アズワン品番
2-634-02
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000