OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17163591
品番
W1/4x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
362-476
山数
20山
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
W1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。