HAM-133 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163703

※使用例

HAM-133 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163703
HAM-133 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163703
HAM-133 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163703

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
ブロンズスジメ
内容量1ケース(10枚)注文コード17163703品番HAM-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。

用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバンブロンズスジメ長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品です。お届け先に会社名もしくは屋号がない場合はお届けできません。悪しからずご了承ください。
※製品のお届けは4トントラックです。お届け先のご住所に4トントラックが進入できるかどうかご確認をお願いいたします。
進入できない場合は、運送会社の営業所留めとなりますので、お客様ご自身でお引き取りをお願いいたします。
※製品のお渡しは車上渡しとなります。輸送車両からの荷卸しはお客様でご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17163658
2015-12-22
用途: 店舗 商品展示場のリフォーム工事
オリジナルペイント建設業・工事業

以前は、近くのホームセンターを利用しましたが、商品に問題なく 価格を押さえられました
配送も 早くて助かりました ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする