OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17164020
品番
W3/8x32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
32
材質/仕上
鉄/ドブめっき
品番
365-321
頭部形状
六角
ねじの呼び
W3/8
ねじ山
16
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。