OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17164187
品番
M6x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/生地
品番
365-716
ねじピッチ
1
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。