曜日別特売
FRZB30-01-N-PG-G1C-B フィルターレギュレータ コガネイ 17164778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターレギュレータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個管接続口径1/8オートドレン仕様-注文コード17164778品番FRZB30-01-N-PG-G1C-B
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。

最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)-全長(mm)179質量(kg)0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)管接続口径1/8ねじの種類Rc付属品取付リング仕様標準容量(mL)(水滴貯容量)13材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa圧力調整機構直動形・リリーフタイプ始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ドレンコック継手付ドレンコックオートドレン仕様-ケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口継手付ドレンコック排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする