※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
フィルターレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
オートドレン仕様
-
注文コード
17164857
品番
FRZB50-03-N-PG-G1C-B
参考基準価格(税別)
¥12,340
販売価格(税込)
¥13,528
販売価格(税別)
¥
12,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)
1
空気消費量(L/min)
5以下
全長(mm)
202.5
質量(kg)
0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
管接続口径
3/8
ねじの種類
RC
付属品
取付リング
仕様
標準
容量(mL)
(水滴貯容量)27
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)
ポリアセタール
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ポリカーボネート
材質(ボンネット)
ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
材質(ダイヤフラム)
基布+合成ゴム
材質(エレメント)
フィルタ:不織布
材質(ブラケット)
鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位
MPa
圧力調整機構
内部パイロット形・リリーフタイプ
始動圧力(MPa[kgf/cm
2
])
設定圧力+0.05以下
ドレンコック
継手付ドレンコック
オートドレン仕様
-
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
継手付ドレンコック
排気機構
リリーフタイプ