Y-CB005 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 17165097 Y-CB005 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 17165097 Y-CB005 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 17165097 Y-CB005 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 17165097 Y-CB005 幅が広くて掃きやすいほうき YUYPRO 17165097

幅が広くて掃きやすいほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17165097 品番Y-CB005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります。
楽な姿勢で掃除がしやすい45°設計。
掃き漏れ、掃き残しのストレスを軽減。
密度の高い特殊ブラシでチリや砂、砂利など色んなゴミを逃がさずキャッチします。

用途建設現場、物流倉庫、工場などに。 トラスコ品番684-9191 材質ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA 長さ(mm)1500 幅(mm)600 本体:ブラック、ブラシ:グレー 長さ(cm)毛:7.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする