YUYPRO
YUYPROの 掃除用具
YUYPROの ホウキ
YUYPROの 化繊ホウキ
隅の掃きやすいほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17165131
品番
Y-CB004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
角度がついていて隅に溜まったほこりやごみもお掃除しやすいです
トラスコ品番
693-5235
材質
柄:鉄、キャップ・台:ポリプロピレン、毛:PET
全長(mm)
約1330
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※火の近くや高熱の場所では使用しないでください。
※使用後は日陰で保管してください。
※ほうき目的以外で使用しないでください。