商品メイン画像

FRP溶剤スチレンモノマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 17165176 品番 SCH4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

FRP樹脂やゲルコート等の希釈に

用途
溶剤
FRPポリエステル樹脂、ポリエステルパテの粘度調整に/ゲルコート・トップコートの希釈に
成分FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤) 容量(L)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする