マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
CG シングルグラブ (ショートニング付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165341
品番
CG-13-10
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。
マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。
チェーン2本用には CGD をお使いください。
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
38
使用荷重(t)
5.2
寸法E(mm)
52
寸法B(mm)
18
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310