マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
MGD ダブルマスターリンク(ショートニング付)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165517
品番
MGD-8-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。
このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
21
使用荷重(t)
3.4(60度)/2.8(90度)
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
75
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310