マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
AH オートマチックフック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17165639
品番
AH-80
参考基準価格(税別)
¥978,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。
離れた場所での吊り作業に最適です。
質量(kg)
20.4
寸法L(mm)
514
寸法H(mm)
59
使用荷重(t)
8
寸法B(mm)
88
寸法d(Φmm)
48
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
62.5
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310